• Ingen pris tilgjengelig

Handske, par KX-10 OBSIDIAN, Handskstorlek: 7

Article no.: 094318 7
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Torkning Lufttorkning
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Förstärkt tumgrepp
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Hållarmaterial HPPE
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision; Allround
Längd 255 mm
Färg svart / brun
Handskstorlek 7
Stickningsteknik 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Universalhandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094318 7
EAN / GTIN 6942542968834
Manufacturer number KX-10/SZ.7

Beskrivelse

Utförande:

Tätt åtsittande och lätt genomskärningsskyddad handske klass 5 med en blandbeläggning av polyuretan och nitril för bra grepp.
  • Sömlöst bärarmaterial av HPPE med 18-Gauge-stickningsteknik.
  • Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd.
  • Elastisk stickad mudd.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.