• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica KX-10 OBSIDIAN, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094318 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Pranje 40 °C šareno rublje
Sušenje Sušenje na zraku
Funkcija rukavice Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; pojačan pregib palca
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Duljina 255 mm
Boja crno / smeđe
Veličina rukavice 7
Tehnologija pletenja 18G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094318 7
EAN / GTIN 6942542968834
Broj proizvođača KX-10/SZ.7

Opis

Izvedba:

Uske i lagane rukavice za zaštitu od posjekotina razreda 5 s kombiniranom prevlakom od poliuretana i nitrila za dobru protukliznu zaštitu.
  • Bešavni osnovni materijal od HPPE-a s 18-Gauge tehnologijom pletenja.
  • Ojačani dio na kojem se palac presavija doprinosi dugotrajnosti.
  • Elastična pletena manžeta.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.