• Ingen pris tilgjengelig

Lågsko gul/grå/svart CP 4480 ESD, S1 NB, EU-skostorlek: 39

Article no.: 092497 39

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CP
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
Sulans egenskaper Reboundsula
tillverkarens beteckning Lågsko CP 4480 ESD S1 SRC NB
EU-skostorlek 39
Färg gul/grå/svart
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092497 39
EAN / GTIN 4044348694169
Manufacturer number CP 4480 ESD NB 39
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-Serie med sneaker-utseende och med mesh-textil och hälband. Extra hög bärkomfort tack vare VARIO® REBOUND-teknik och en sömlös skokonstruktion.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • TPU gångsula Competition, svart.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092498.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt