• Ingen pris tilgjengelig

Lågsko blå/vit CP 4400 ESD, S1 XB, EU-skostorlek: 40

Article no.: 092494 40

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Komposit
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CP
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Komposit
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
Sulans egenskaper Reboundsula
tillverkarens beteckning Lågsko CP 4400 ESD S1 SRC XB
EU-skostorlek 40
Färg blå/svart
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092494 40
EAN / GTIN 4044348693056
Manufacturer number CP 4400 ESD XB 40
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-Serie med sneaker-utseende och med mesh-textil och hälband. Extra hög bärkomfort tack vare VARIO® REBOUND-teknik och en sömlös skokonstruktion.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • TP- gångsula Competition, svart.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092493.