{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Färg | kornblå / gul | |
| Konfektionsstorlek DE | 56 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Produktslag | Varseljacka |
| Artikkelkode | 091702 56 | |
| EAN / GTIN | 4057121534521 | |
| Manufacturer number | 2652353-481-56 | |
| Manufacturer/responsible person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |