{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 65 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 33 % | |
| Audinio dalis, kiti pluoštai | 2 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | VIS-LINE | |
| aprašyta dalis, Kobalto mėlyna | Grundfarbe; Reflexelemente | |
| Gamintojo pavadinimas | Multinorm-Jacke VIS-LINE | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris; kiti pluoštai | |
| Audinio tankis | 350 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; įspėjamosios spalvos | |
| Kišenių skaičius, Vidinė kišenė | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Padėtis, Kišenė ant krūtinės | priekyje | |
| Padėtis, Šoninė kišenė | dešininis; kairinis; dešininis; kairinis | |
| Dydis DE | 56 | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | mygtukas; su lipukais | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | klostės nugaroje; prailginta nugara; reguliuojami rankogaliai; su šviesą atspindinčia medžiaga | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Standartas | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091702 56 | |
| EAN / GTIN | 4057121534521 | |
| Gamintojo numeris | 2652353-481-56 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Germany, www.rofa.de |