Manometersats GYA-63 0-1000 bar

Article no.: 086087 0-1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Visningsområde (bar) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Manometerns indikeringsområde 0 bar - 1 000 bar
Produktslag Hydraulikmanometer

Identification & Classification

Artikkelkode 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Manufacturer number GYA-63
Manufacturer/responsible person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beskrivelse

Utförande:

Satsen består av anslutningsblocket och passande glycerindämpad manometer. Oljeanslutningsgänga 3/8-NPT på insidan/utsidan. Tekniska data: ⌀  63 mm; kvalitetsklass 1,6 %.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Användningsdata:

Manometersatsen passar till alla handpumpar nr 086050.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.