Precisions- hänglås med samma låsegenskaper 50 mm

Article no.: 085870 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
176 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 116 Profi
Höljes-⌀ 50 mm
bygel-⌀ 8 mm
husets material Mässing
Material bygel stål, förkromat
Lås samma låsegenskaper
låssystemanpassad no
passar till låscylindrar nej
Härdad bygel yes
Bygel dubbelt låst yes
Låssystem rostfritt precisionslåssystem
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085870 50
EAN / GTIN 4003482443125
Manufacturer number 116/50 GL.Z1

Beskrivelse

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem,härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.
Serie 116 Profi kan på förfrågan levereras i följande specialutföranden: Lås enligt prototyp eller låsspecifikation, anordning med huvudnyckel och extranyckel.

Funktion:

Samma låsegenskaper innebär att du med en och samma nyckel kan öppna och stänga flera cylindrar och lås.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.