Maskinkabelvinda av plast med tre uttag för F, B, PL och CZ 40N

Article no.: 081117 40N
(NOK 58,05 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
Material hus Plast
kabellängd 40 m
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081117 40N
EAN / GTIN 4003644000081
Manufacturer number FG2Y40NTFHK

Beskrivelse

Utförande:

Med stickuttag för länderna F, B, PL och CZ.
Maskinkabelvinda av plast.Kabelända med höghållfast 3-stiftskontakt, helt jordad, stänkskyddad, IP44.
3-vägsuttag med självstängande lock. Kan även användas utomhus. Motsvarar BGI 600 (Industri). Stänkskydd IP 44.
neopren-kabel

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.