Tambor de cables para aparatos plástico con enchufe triple para F, B, PL y CZ, Tipo: 40N

Número de artículo: 081117 40N
Precio por 1 Unidad (5,53 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para los países Bélgica; Francia; Polonia; República Checa
Longitud de cable 40 m
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Clase de protección IP: IP44
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 40 m
Potencia desenrollado 3.500 W
Con cierre automático
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 3
Tensión nominal, Toma de corriente 230 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Consumo de potencia 3.500 W
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de empleo exterior
Características Tapa existente; Protección contra salpicaduras de agua; asa de transporte
Material carcasa plástico
Material cable neopreno
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081117 40N
EAN / GTIN 4003644000081
Número del fabricante FG2Y40NTFHK
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Con tomas de corriente para los países F, B, PL y CZ.
Tambor de cables para aparatos de plástico. Extremo del cable con enchufe triple a prueba de rotura, puesta a tierra completa, protegido contra salpicadura de agua, IP44.
Toma de corriente triple con tapas de cierre automático. Para el empleo continuo al aire libre. Corresponde a BGI 600 (industria). Protegido contra salpicaduras de agua, IP 44.
Cable de neopreno

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.