Prelungitorde cablu pentru aparate, cu suportdin plastic cu ştecăr triplu pentru F, B, PL şi CZ, Tip: 40N

Cod articol.: 081117 40N
Preț per 1 buc. (4,73 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru ţările Belgia; Cehia; Franţa; Polonia
Lungimea cablului 40 m
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Clasă de protecție IP IP44
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 40 m
Putere desfășurată 3.500 W
Cu autoînchidere da
Tip priză F
Număr, Priză 3
Tensiune nominală, Priză 230 V
Curent nominal, Priză 16 A
Putere absorbită 3.500 W
Tip produs Tambur de cablu
Domeniu de utilizare exterior
Caracteristici Capac disponibil; Protejat contra stropirii; mâner
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului neopren
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081117 40N
EAN / GTIN 4003644000081
Număr producător FG2Y40NTFHK
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Cu prize pentru ţările F, B, PL şi CZ.
Prelungitor de cablu pentru aparate, din plastic. Capătul cablului cu ştecăr triplu rezistent la rupere, împământat complet, protejat împotriva apei pulverizate, IP44.
Priză triplă cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizarea permanentă în aer liber. Corespunde BGI 600 (industrie). Clasă de protecţie împotriva stropirii cu apă IP 44.
Cablu din neopren

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.