{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Färgnyans, röd | Karminröd | |
| Färg | röd | |
| Max. arbetstryck | 15 bar | |
| Antal fördelaranslutningar | 4 | |
| Bredd | 43,5 mm | |
| Längd L | 190 mm | |
| Storlek d1, invändig gänga | 1/4 tum; 1/4 tum; 3/4 tum; 3/4 tum | |
| Produktslag | Fördelare | |
| Anslutningstyp | invändig gänga | |
| Temperaturområde min. | −20 °C | |
| Temperaturområde max. | 200 °C | |
| Material | Aluminium |
| Artikkelkode | 080209 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406605018 | |
| Manufacturer number | 080209 4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |