• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Spiralborr HSS N 33 mm HOLEX

Article no.: 116320 33
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 33 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 345
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 20-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 135,5 mm
Spännspårlängd Lc 185 mm
totallängd L 334 mm
morsekona MK storlek 4
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116320 33
EAN / GTIN 4045197029881

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen