Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 44mm

Article no.: 116320 44
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
8 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 44 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 345
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 20-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 144 mm
Spännspårlängd Lc 210 mm
totallängd L 359 mm
morsekona MK storlek 4
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,32 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 116320 44
EAN / GTIN 4045197955616
Manufacturer number 116320 44
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.