{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | W2611 | |
momentintervall | 4 Nm - 40 Nm | |
max skruv-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
maximalt varvtal: | 280 min-1 | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
maximal luftförbrukning | 540 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 0,5 kg | |
bullernivå | 85 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,8 m/s2 | |
Längd | 192 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079121 W2611 | |
EAN / GTIN | 7322590034122 | |
Manufacturer number | 8431035011 |