Mobil uttagslist 250

Article no.: 081139 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 227 mm
Djup 212 mm
höjd 305 mm
ljusflöde 2 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal uttag 250 V 8
Produktslag Energiförgrening

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081139 250
EAN / GTIN 4003644013159
Manufacturer number KVM8000

Beskrivelse

Utförande:

Mobilt grenuttag med robust hårdgummiförstärkt kåpa. 2,5 m anslutningskabel H07RN-F 3G2,5 med jordkontakt 250 V.
Utgångsuttag med självlåsande lock.