Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare, Typ: 7104076H3

Article no.: 070100 7104076H3
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning ASB 18 Q AS
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 38 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 50 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 13 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion <2,5 m/s2
vikt 1,8 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070100 7104076H3

Beskrivelse

Utförande:

Batteridriven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.
  • Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.
  • Inklusive QuickIN borrchuck av massiv metall (120 Nm) med hårdmetallbelagda spännbackar och stora spännkrafter.
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1× QuickIN borrchuck (120 Nm), 1× bältesclips, 1× L-BOXX.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073851073866.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen