• Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TAG N-LF skärinsatser 2/0,2 mm

Article no.: 273640 2/0,2
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare LF
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 2 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC1030
tolerans spårbredd w 0,04 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,08 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TAG N2LF IC1030
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273640 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325621
Manufacturer number 3340538

Beskrivelse

Utförande:

Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Låga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610273614.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.