• Ingen pris tilgjengelig

JETCROWN spännskaft 20 mm

Article no.: 273608 20
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie JETCROWN
Användning Höger
Invändig ja
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Produktslag Klämhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Manufacturer number 3400586

Beskrivelse

Användningsdata:

För av- och instickning med målinriktad kylning via JETCROWN snabbklämkrona.

Anmärkning:

Kan endast användas tillsammans med lämplig JETCROWN snabbspännkrona nr 279950. Kylvätskeöverföring till spännaxeln endast möjlig via slanganslutning G 1/8 tum.