{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
tillverkarens beteckning | HELIL 1616-3T12 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Manufacturer number | 2500560 |