• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Ingen pris tilgjengelig

TANGFGRIP-skärhållare 2 mm

Article no.: 273612 2
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TANGFGRIP
Spårbredd w 2 mm
Användning neutral
Invändig nej
OAL 49 mm
CUTDIA 65 mm
Skaftutförande  Skärhållare
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Utkragande längd 32,5 mm
tillverkarens beteckning TGAQ D65-2-4Z-ECD
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273612 2
EAN / GTIN 7291075466164
Manufacturer number 3387742

Beskrivelse

Passar till:

JETCROWN snabbklämkrona nr 279950.

Passar till:

JET-CROWN

Leveransvillkor:

CUTDIA (mm): 65

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.