{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | A53KCBN8 | |
för hål från ⌀ Dmin | 1 mm | |
Effektiv längd | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,05 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270577 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065864 | |
Manufacturer number | A04.1804.06.10.10YUR CBN8 |