Slätvalsverktyg G 17 mm

Article no.: 291553 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell⌀ D 17 mm
Skaftfäste typ cylinderskaft-⌀ 20 mm
Utkragningslängd LA 128 mm
Effektiv längd LN 50 mm
Inställningsområde -0,05 / +0,1 mm
Skaftdiameter Ds 35 mm
antal rullar 5
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291553 17
EAN / GTIN 4060491000411
Manufacturer number G1.1-017.00-3-050-ZS20

Beskrivelse

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och borrmaskiner.
Steglös inställning i µm (justeringsområde från -0,05 mm till +0,1 mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom matningar 0,05 mm – 0,3 mm per rulle.
Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

  • För mekanisk ytförädling.
  • För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
  • Bearbetning i högergång.
  • Upp till toleransklass IT8.
  • För hål upp till ⌀ 49 mm.

Anmärkning:

Från ⌀ 10 mm kan som tillval levereras med invändig kylning.
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
    ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen