{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nominell⌀ D | 9 mm | |
| Skaftfäste typ | cylinderskaft-⌀ 20 mm | |
| Utkragningslängd LA | 128 mm | |
| Effektiv längd LN | 50 mm | |
| Inställningsområde | -0,05 / +0,1 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 35 mm | |
| antal rullar | 4 | |
| Produktslag | Slätvalsverktyg |
| Artikkelkode | 291553 9 | |
| EAN / GTIN | 4060491000336 | |
| Manufacturer number | G1.1-009.00-3-050-ZS20 | |
| Manufacturer/responsible person | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |