Slätvalsverktyg EG3T-3 universal S16

Article no.: 291507 S16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftfäste typ S16
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 110 mm
Spetscentrumförskjutning f 8 mm
maximal valskraft 0,6 kN
rull-⌀ 3 mm
skaftstorlek 16×16 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291507 S16
EAN / GTIN 4060491018959
Manufacturer number EG3T-3-SL16-R

Beskrivelse

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
För användning på längdsvarvningsmaskiner.

Passar till:

⌀-område (rekommenderat): 5 mm − 50 mm

Anmärkning:

  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.