{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat drške tip | S16 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Duljina izboja LA | 110 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 8 mm | |
maksimalna snaga valjka | 0,6 kN | |
⌀ valjka | 3 mm | |
Kvadratna drška | 16×16 mm | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291507 S16 | |
EAN / GTIN | 4060491018959 | |
Broj proizvođača | EG3T-3-SL16-R |