• Ingen pris tilgjengelig

WNMG 080408 IC6025

Article no.: 252121 IC6025
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC6025
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare M3M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,17 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning WNMG 080408-M3M IC6025
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252121 IC6025
EAN / GTIN 7291075306019
Manufacturer number 5510202

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.