{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | VNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC8150 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,24 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 180 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | VNMG 160408-F3P IC8150 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251791 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326109 | |
Manufacturer number | 5560584 |