CCGT 120402 HU7315-1

Article no.: 260062 HU7315-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  203,29 / st.
  • from 10 st.
    NOK  169,45 / st.
on request
På lager
207 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCGT 120402
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU7315-1
Skärmaterial HM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260062 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769833

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen