{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | CCGT 120402 | |
| Radio angular | 0.2 mm | |
| Clase | HU7315-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Aplicación principal | N | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | AF | |
| Tolerancia | G | |
| Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.5 mm | |
| Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 600 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 260062 HU7315-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406769833 | |
| Número del fabricante | 260062 HU7315-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |