{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 32 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | PCLNR | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Anliggningsvinkel | 95 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Hävarm | 320612 P01 | |
Hävarmsskruv | 320611 P01 | |
Fjäderstift | 320618 P01 | |
Underläggsplatta | 320610 P01 | |
Vändskärstilldelning | vänster och neutral | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264826 ST/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058125 | |
Manufacturer number | 250032 32/12 |