{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 32 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SVQBR | |
Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
Anliggningsvinkel | 107,5 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 40 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Vändskärsskruv | 320626 S05/07 | |
Vändskärstilldelning | vänster och neutral | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 264826 ST/16 | |
EAN / GTIN | 2050002059269 | |
Manufacturer number | 261114 32/16 |