• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat 10/07 mm

Article no.: 260336 10/07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 7 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A10K SDUCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 9 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260336 10/07
EAN / GTIN 4062406576769

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "GARANT Master" View all
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen