• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 8 mm 3 mm

Article no.: 293041 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 3 mm
Profil sexkant
L 7 mm
L1 18 mm
Tolerans +0,06 - +0,08 mm
⌀ d 8 mm
förborrningshål-⌀ 3,05 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning WC/C
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293041 3
EAN / GTIN 4062406785017

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Profilhållare nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare