{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | „4 in 1” | |
Nominell⌀ D | 10 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 29 mm | |
Skaftlängd Ls | 42 mm | |
Effektiv längd L1 | 22,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 05.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268408 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272944 |