• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

SOGX 050204 HB 6535 ST900 GARANT

Article no.: 234032 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  196,26 / st.
  • from 10 st.
    NOK  163,59 / st.
on request
På lager
262 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ ST900
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,05 - 0,1 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 234032 ST900
EAN / GTIN 4045197697646

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare