Universalborr av hårdmetall 12 mm

Article no.: 787040 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
80 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Borr-⌀ 12 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 90 mm
totallängd 150 mm
Produktslag Universalborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 787040 12
EAN / GTIN 9002741152087
Manufacturer number 0017201200100

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).
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
    Borr-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen