Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 12mm

Prekės Nr.: 787040 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

12 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Darbinis ilgis 90 mm
Bendras ilgis 150 mm
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 787040 12
EAN / GTIN 9002741152087
Gamintojo numeris 0017201200100
Gamintojas / atsakingas asmuo ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Austria, www.alpenmaykestag.com

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko gręžimas.

Pastaba:

Dėmesio − naudoti tik gręžimui (be smūgio)!