Keményfém univerzális fúró 12 mm

Cikkszám: 787040 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 12 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Spirálhossz 90 mm
Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787040 12
EAN / GTIN 9002741152087
Gyártó száma 0017201200100

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántköszörülésű keményfém lapka rendkívül éles, nagyon kemény élekkel. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos fúrás csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem − csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Keményfém univerzális fúró  12 mm

Keményfém univerzális fúró 12 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
385 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fúró ⌀ 12 12
Teljes hossz 150 150
Szár Hengeres szár Hengeres szár
Szerszámanyag HM HM
Spirálhossz 90 85
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás Nincs ütvefúrás
Termék fajtája Univerzális fúró Univerzális fúró
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz