HOLEX Clever Tap maskingängtapp 4-40

Article no.: 133353 4-40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
70 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Toleransklass: 2B
  • Skärfasform: B
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverTap
gänga 4-40 UNC
Beläggning obelagd
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Toleransklass 2B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,635 mm
Varvper tum 40
Gäng-⌀ 2,84 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,35 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring Utan
Antal skär Z 2
Gängdjup 8,52 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133353 4-40
EAN / GTIN 4067263161417

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
HOLEX Clever Tap:
Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För UNC enhetliga grovgängor ASME − B1.1.
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
    UNC Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen