{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 8 | |
Friställningsdiameter D1 | 10 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Färgring | Utan | |
Form | D | |
Produktslag | Vinkeländfräs |
Artikkelkode | 194020 20 | |
EAN / GTIN | 4045197109477 |