Vinkeländfräs Form D 45° 16 mm GARANT

Article no.: 194020 16
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
61 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ js16 DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 1835 B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1833
Tolerans nom.-⌀ js16
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
Tandantal Z 6
Friställningsdiameter D1 8 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skärlängd Lc 4 mm
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring Utan
Form D
Produktslag Vinkeländfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 194020 16
EAN / GTIN 4045197109460
Manufacturer number 194020 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan specialbehandlad.
Form D skär endast på periferin, med raka tänder.

Anmärkning:

För fräsning av små gejder vidverktygs- och maskintillverkning.