{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skärbredd | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,1 | |
Håldiameter H6 d1 | 27 mm | |
Tandantal Z | 18 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Kragtjocklek b ±0,1 | 3,5 mm | |
Kragdiameter d1 ±1 | 50 mm | |
Kugghöjd Zh | 15 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B | 6 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E | 10,7 mm - 11,8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A | 6 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B | 8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E | 13 mm - 13,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 185015 80X6 | |
EAN / GTIN | 4062406397524 |