{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
radie R | 1,25 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 9 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,4 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,022 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,022 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 209776 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197544179 |