HM-fullradie pinnfräs Diamant 6 mm GARANT

Article no.: 209776 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 10 mm
radie R 3 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 17 mm
Friställningsdiameter D1 5,9 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i grafit 0,05 mm
Färgring svart
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209776 6
EAN / GTIN 4045197544254

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,01 mm.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen