Fullradiefräs av solid HM TiAlN 8 mm GARANT

Article no.: 207381 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
85 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 35 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,1×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
radie R 4 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 500 N/mm2 0,045 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 500 N/mm2 0,051 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207381 8
EAN / GTIN 4045197551870

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Radiekontur = ± 0,01 mm.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen