{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 18 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 35 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,1×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 26 mm | |
| radie R | 9 mm | |
| totallängd L | 92 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i stål < 500 N/mm2 | 0,113 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
| Artikkelkode | 207381 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197551917 | |
| Manufacturer number | 207381 18 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |