Borrstångshållare Form E2 32 mm

Article no.: 319330 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
115 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Form E
Hål d2 (H7) 32 mm
VDI-storlek VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Kylkanalgänga M8
spännskruvgänga M10
Produktslag VDI-borrstångshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319330 32
EAN / GTIN 4062406755065

Beskrivelse

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.
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
    Hål d2 (H7) (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen