• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Vänstergång 9-16 mm

Article no.: 327472 9-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

arbetsområdets ⌀ 9 mm - 16 mm
spänn-⌀ A 8 mm
längd C 38 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 4 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 327472 9-16
EAN / GTIN 4067263558231

Beskrivelse

Utförande:

Drivskivor av höglegerat verktygsstål, direkt kuggade med definierad kugggeometri. Detta innebär exakt definierad kantradie för längre verktygslivslängd och optimalt grepp.

Passar till:

Ändmedbringare-grundhållare nr 327455, 327465.

Anmärkning:

Medbringarskivor som är kompatibla med det gamla CoAE Röhm-systemet nr 327601/7611/7641/7651.
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
    arbetsområdets ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen