{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | C | |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319111 40 | |
Manufacturer number | 319111 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
eco-verktygshållare form C2, axiell vänster 40 mm GARANT |
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 411,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 223,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Form | C | C | C |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |